HAGER - Keskiölevy S.1/Q.x - vvs 284401 50x50 val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - muu

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334459941

Sähkönumero

2115357

Toimittajan tuotenumero

14961909

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

muu

Leveys:

50 mm

Korkeus:

50 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

32 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Keskiölevy 50x50 vikavirtasuojalle 284401. asennus S.1. Q.1 ja Q.3 -kalustesarjan peitelevyjen kanssa 55x55 11091909 tai 11096089käytetyn kalustesajan mukaan. väri puhtaanvalkoinen matta Keskiölevy kojerasia-asenteiselle vikavirtasuojakatkaisijalle 284401. Asennus halutun kalustesarjan kanssa ilman merkintäikkunapaikkaa olevan 50x50 soviterenkaan kanssa.