HAGER - Keskiölevy S.1 - term. 80440100/80660100 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - muu
Leveys - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334415978
Sähkönumero
2803951
Toimittajan tuotenumero
80960180
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
muu
Leveys:
55.5 mm
Korkeus:
55.5 mm
Syvyys:
12 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20