HAGER - Keskiölevy S.1 - vetokytk./pain. val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 55.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334221210

Sähkönumero

2110900

Toimittajan tuotenumero

11461909

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

55.5 mm

Korkeus:

55.5 mm

Syvyys:

24.5 mm

Malli / Tyyppi:

vetonaru

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 vetokytk./pain. puhtaanvalkoinen Keskiölevy S.1 vetonarukytkimelle 3966 ja vetonarupainikkeelle 395619, väri puhtaanvalkoinen matta.