HAGER - Keskiölevy W.1 - mv/kytk. Ø22mm IP55 har


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotushalkaisija - 22.5 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334423058
Sähkönumero
2115364
Toimittajan tuotenumero
42913505
Tukkuerä
1
Upotushalkaisija:
22.5 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
1
Keskiö kojeaukolla 22.5mm, W.1, harmaa Keskiölevy Ø 22,5 mm aukolla ohjaus- tai merkkivalokalusteille. Asennus pintaan tai uppoon tiiveysluokan IP55 sovelluksiin W.1 -sarjan pintakojerasian tai uppoasennuskehyksen kanssa.