HAGER - KeVi 4mm2 - ORION PLUS MAADOITYSJOHDIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610672303
Sähkönumero
3427104
Toimittajan tuotenumero
FL874A
Tukkuerä
0
Lisätarvike:
kyllä
Maadoituskaapeli, orion.plus, asennuslevylle Maadoitusjohdin 4 mm2 metallirakenteisten orion plus -koteloiden rungon, oven ja muiden rakenneosien maadoittamiseksi samaan potentiaaliin. Maadoitusjohtimen pituus 21 cm.



