HAGER - Kiinitysalusta Univers - UZ00A4 2 kansikiin. ruuv.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 45 mm
Korkeus - 35 mm
Syvyys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616364035
Sähkönumero
3425998
Toimittajan tuotenumero
UZ00A4
Tukkuerä
0
Leveys:
45 mm
Korkeus:
35 mm
Syvyys:
65 mm
Kaksioisainen kiinnitysalusta Univers-koteloiden sormisuojien pidikkeiden kiinnitykseen, pakkaus sisältää ruuvit univers-koteloiden kalustekenttien kiinnitystallan alaosa, 2-osainen. Ruuvikiinnitys pystysuuntaisiin tukirautoihin. Yläosa UZ01A2 kiinnitetään painamalla kiinni alaosaan.


