HAGER - Kiinnike Univers - UZ01A2 kosk.suoj. USxxA/Dx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 20 mm
Korkeus - 15 mm
Syvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616364073
Sähkönumero
3425999
Toimittajan tuotenumero
UZ01A2
Tukkuerä
0
Leveys:
20 mm
Korkeus:
15 mm
Syvyys:
60 mm
Kiinnike Univers-koteloiden sormisuojille yhdessä UZ00A4, kiinnitys kiinnitysalustoille Kiinnitystallan yläosa matala univers-kalustekenttien sormisuojien kiinnittämiseksi kulmista pikakiinnitysruuveilla. Yläosa kiinitetään kotelon tukirautoihin kiinnitettävään kiinnitystallaan esim. UZ00A4.



