HAGER - Kiinnitysadapteriset Univers N - UZ01V2 pid. UZ25V2 20kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 23 mm
Korkeus - 15.6 mm
Syvyys - 61.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616365872
Sähkönumero
3425786
Toimittajan tuotenumero
UZ01V2
Tukkuerä
0
Leveys:
23 mm
Korkeus:
15.6 mm
Syvyys:
61.8 mm
Kaapelipidkeadapteri kaapelipidikkeiden UZ25V1/UZ25V2 kiinnittämiseksi DIN-kiskon alapuolelle univers-koteloissa Kiinnike kaapelipidikkeille UZ25V2 ja UZ25V1. Kiinnitys orion plus -asennuskoteloiden c-kalustesarjan DIN-kiskoihin pyöräyttämällä pikakiinnikkeellä.