HAGER - Kiinnityskehys K.1 - 50x50-kojeille MI ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Mitat - SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava) - 7021
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 56 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334298564
Sähkönumero
2111653
Toimittajan tuotenumero
11087006
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Mitat:
SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava):
7021
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
56 mm
Laitteen syvyys:
7 mm
Soviterengas 50x50 Berker-keskiölevyille, kiinnitysmahdollisuus erikseentilattavalle merkintäikkunalle. Soviterengas 50x50 Berker-keskiölevyille, kiinnitysmahdollisuus erikseen tilattavalle merkintäikkunalle.



