HAGER - Kiinnityskehys K.1 - 50x50-kojeille MI val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Mitat - SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava) - 9010
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 56 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334263074
Sähkönumero
2111652
Toimittajan tuotenumero
11087009
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Mitat:
SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
56 mm
Laitteen syvyys:
7 mm
Sovitekehys 50x50 tele/av-kalusteille, K.1, puhtaanvalkoinen kiiltävä Soviterengas 50x50 Berker-keskiölevyille, kiinnitysmahdollisuus erikseen tilattavalle merkintäikkunalle.



