HAGER - Kiinnityskehys K.5 - 50x50-kojeille an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Mitat - SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava) - 9006
Laitteen leveys - 70.5 mm
Laitteen korkeus - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334377573
Sähkönumero
2111650
Toimittajan tuotenumero
11087103
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Mitat:
SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava):
9006
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
8 mm
Sovitekehys 50x50 vvsk, K.5, alumiini Soviterengas muiden kuin Berker valmistamille 50x50 -keskiölevyille.



