HAGER - Kiinnityskehys Q.1/Q.3 - 50x50-koj. MI-paik.ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Mitat - SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava) - 7021
Laitteen leveys - 58.5 mm
Laitteen korkeus - 58.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334379690
Sähkönumero
2111989
Toimittajan tuotenumero
11096086
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Mitat:
SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava):
7021
Laitteen leveys:
58.5 mm
Laitteen korkeus:
58.5 mm
Laitteen syvyys:
7 mm
Sovitekehys 50x50 tele/av-kalusteille, Q.x, antrasiitti samettinen, maalattu Soviterengas 50x50 Berker-keskiölevyille, kiinnitysmahdollisuus erikseen tilattavalle merkintäikkunalle.



