HAGER - Kiinnityskehys Q.1/Q.3 - 50x50-kojeille ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Mitat - SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava) - 7021
Laitteen leveys - 59 mm
Laitteen korkeus - 59 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334379676
Sähkönumero
2111987
Toimittajan tuotenumero
11096076
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Mitat:
SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava):
7021
Laitteen leveys:
59 mm
Laitteen korkeus:
59 mm
Laitteen syvyys:
8.5 mm
Sovitekehys 50x50 vvsk, Q.x, antrasiitti samettinen, maalattu Soviterengas muiden kuin Berker valmistamille 50x50 -keskiölevyille.



