HAGER - Kiinnityskehys S.1 - 50x50-koj. MI-paik. alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Mitat - SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava) - 9006
Laitteen leveys - 55.5 mm
Laitteen korkeus - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334221074
Sähkönumero
2111096
Toimittajan tuotenumero
11091404
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Mitat:
SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava):
9006
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
8.5 mm
Kiinnityskehys Hager S.1/B.3/B.7 50x50-koj. merkintäikkunalla-paik. maalattu alumiini Soviterengas 50x50 Berker-keskiölevyille, kiinnitysmahdollisuus erikseen tilattavalle merkintäikkunalle.



