HAGER - Kiinnityslattapakkaus Univers - FZ799N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 100 mm
Korkeus - 20 mm
Syvyys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612779147
Sähkönumero
3425897
Toimittajan tuotenumero
FZ799N
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
100 mm
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
130 mm
Ripustuskorvakkeet ripustuskiskolle FZ890N Kiinnityskorvakepakkaus FWB-koteloiden kiinnityksen helpottamiseksi FZ890N ripustuskiskolle. Käytetään varaosana kiinnityskiskopakkauksen latoille. Pakkaus sisältää 4 kiinnityslattaa.



