HAGER - Kojerasia - 1os. ras. 18721010 PUN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)

  • Varusteena - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334502845

Sähkönumero

1105730

Toimittajan tuotenumero

18720010

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rakennetyyppi:

liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Varusteena:

ei ole

Muoto:

neliö

Väri:

punainen

Leveys:

92.5 mm

Halkaisija:

0 mm

Syvyys:

64...64 mm

Pituus:

91.5 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

52 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

14...14 mm

Läpivientien lukumäärä:

4

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Kannen muoto:

ei ole

Suojavaruste:

muu

Erityiskäyttö:

ei ole

Kojerasia 1-osainen uppoasennus kiviseinään levyseinärasian kanssa, R.8,punainen Kojerasia nelikulmainen tasoitesuojuksella levyseinäkojeasian 18721010 asentamiseksi kiviseinään. Mitat (L x K x S) 92,5 x 92,5 x 64 mm, kalustesarjalle Berker R.8 rasia-rasiaan -asennus, väri punainen. Asennussyvyys 54 mm.