HAGER - Kojerasia - 3os. ras. 18721030 PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Varusteena - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334502869
Sähkönumero
1105732
Toimittajan tuotenumero
18720030
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Varusteena:
ei ole
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
punainen
Leveys:
234 mm
Halkaisija:
0 mm
Syvyys:
64...64 mm
Pituus:
233.5 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
52 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
3
Sopii kaapelihalkaisijoille:
14...14 mm
Läpivientien lukumäärä:
8
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Kannen muoto:
ei ole
Suojavaruste:
muu
Erityiskäyttö:
ei ole




