HAGER - Kojerasia - 3os. välis.as. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - onteloseinä
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rakennetyyppi - laiteliitin
Varusteena - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334502906
Sähkönumero
1105728
Toimittajan tuotenumero
18721030
Tukkuerä
1
Asennustapa:
onteloseinä
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rakennetyyppi:
laiteliitin
Varusteena:
ei ole
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
valkoinen
Leveys:
226 mm
Halkaisija:
0 mm
Syvyys:
60.5...60.5 mm
Pituus:
226 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
59 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
3
Sopii kaapelihalkaisijoille:
16...16 mm
Läpivientien lukumäärä:
16
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Kannen muoto:
ei ole
Suojavaruste:
muu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole




