HAGER - Kojerasia Ecoline - GLT4001 as.kal Hager HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Rasian asennustapa - eteen

  • Laitteen tyyppi - kannatusrengas / kannatussanka

  • Asennusaukon koko - 60 mm

  • Asennusyksikön kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740869720

Sähkönumero

1461272

Toimittajan tuotenumero

GLT4001

Tukkuerä

30

Yksikköjen määrä:

1

Rasian asennustapa:

eteen

Laitteen tyyppi:

kannatusrengas / kannatussanka

Asennusaukon koko:

60 mm

Asennusyksikön kiinnitystapa:

ruuvi

Liitäntätila:

ei

Vedonpoistomahdollisuus:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Kojerasia Hager-asennuskalusteille käytettäväksi peitelevyjen GR8009010.GR8009011. GR8019010 ja GR8019011 kanssa. Etureunakiinnitettävä 1-osainen kanavakojerasia sähkö- ja ohjauskalusteiden modulaaristen ecoline-peitelevyjen kanssa Hager-asennuskalusteiden asentamiseksi johtokanavaan. Kahdella kiinnitysruuvilla asennuskalusteiden nopeaan kiinnitykseen. Rasia soveltuu kalusteiden pysty- ja vaakasuuntaiseen kiinnitykseen. Kojerasia on helppo asetella soveltuvaan kohtaan johtokanavaan ja lukita paikalleen innovatiivisen kojerasian kiinnitystekniikan ansiosta.
  • Tuoteyhteensopivuus: etureunakiinnitys johtokanavaprofiilien kansiaukkoon
  • Pituus: 71 mm Leveys: 64 mm
  • Syvyys: 47 mm
  • Kokoonpano: 1-osainen
  • Yhteensopivat kalustetyypit: vakio 60 mm kiinnitysvälillä
  • Rasian rakenne: umpinainen
  • Materiaali: Polyamidi (PA)
  • Halogeeniton: kyllä
  • Väri: vaaleanharmaa
  • RAL-värikoodi: 7035
  • Hyväksynnät/standardit: CE