HAGER - Kojerasia electraplan.AK - AKT445 PVC 4x 45x45 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Rasian asennustapa - muu
Laitteen tyyppi - rasteri 45
Asennusaukon koko - 45 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.AK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740896894
Sähkönumero
1461302
Toimittajan tuotenumero
AKT445
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
4
Rasian asennustapa:
muu
Laitteen tyyppi:
rasteri 45
Asennusaukon koko:
45 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Kalustetorni 2-puoleinen neljälle 45x45 kalusteelle, asennuslattiapinnalle, liitäntä AK(A)75180 kynnyslistoilla lattiapinnan pintaapitkin. Väri tummanharmaa RAL7030. Kalustetorni 2-puoleinen neljälle 45x45 kalusteelle, asennus lattiapinnalle, liitäntä AK(A)75180 kynnyslistoilla lattiapinnan pintaa pitkin. Väri tummanharmaa RAL7030.




