HAGER - Kojerasia electraplan.GB-EG - GTVR300 Hf 3x 45x45/6M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 3
Kaapeliläpivientien määrä - 4
Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä - 4
Pituus - 171 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.GB-EG
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002247181
Sähkönumero
1461112
Toimittajan tuotenumero
GTVR300
Tukkuerä
1
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
3
Kaapeliläpivientien määrä:
4
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä:
4
Pituus:
171 mm
Leveys:
75 mm
Syvyys:
53 mm
Asennustekniikka:
rasteri 45




