HAGER - Kojerasia Integro Flow - 1-os. ved.pois. har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - onteloseinä
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rakennetyyppi - laiteliitin
Varusteena - ei ole
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Integro Flow
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334053125
Sähkönumero
1105701
Toimittajan tuotenumero
91820
Tukkuerä
10
Asennustapa:
onteloseinä
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rakennetyyppi:
laiteliitin
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
harmaa
Leveys:
45 mm
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
45 mm
Syvyys:
35.5...35.5 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
35.5 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
12...12 mm
Läpivientien lukumäärä:
4
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
ei ole
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Liittimien napamäärä:
0
Nysä:
ei ole




