HAGER - Kojerasia Integro Flow - 2-os. 1ved.p. har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - onteloseinä

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Rakennetyyppi - laiteliitin

  • Varusteena - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334274520

Sähkönumero

1105702

Toimittajan tuotenumero

9191501

Tukkuerä

10

Asennustapa:

onteloseinä

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rakennetyyppi:

laiteliitin

Varusteena:

ei ole

Muoto:

suorakulmainen

Väri:

harmaa

Leveys:

109 mm

Malli / Tyyppi:

kolmiosainen

Syvyys:

39...39 mm

Pituus:

109 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

37 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

2

Sopii kaapelihalkaisijoille:

12...12 mm

Läpivientien lukumäärä:

2

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liittimien napamäärä:

0

Nysä:

ei ole

Kojerasia 2-osainen yhdellä vedonpoistimella, paneeliasenteisten Integro-kalusteiden kosketussuojaukseen Väri: harmaa