HAGER - Kojetilanlämmitin - FL253Z 30W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho - 30 W
Jännitetyyppi - AC/DC
Leveys - 100 mm
Korkeus - 40 mm
Pysyvä lämpöteho lämpötilassa 10 °C - 34 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250619272535
Sähkönumero
3426496
Toimittajan tuotenumero
FL253Z
Tukkuerä
1
Mitoitusteho:
30 W
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys:
100 mm
Korkeus:
40 mm
Pysyvä lämpöteho lämpötilassa 10 °C:
34 W
Syvyys:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kotelolämmitin asennuskoteloille, teho 30W jännitteellä 230V AC/DC.Asennus DIN-kiskolle. Käyttö kotelotemostaatilla FL258Z ohjattuna. Kotelolämmitin asennuskoteloille, teho 30 W jännitteellä 110-240V AC/DC. Asennus DIN-kiskolle. Käyttö kotelotermostaatin FL258Z kanssa. Lämmitin lämmittää kotelon sisätilaa, jotta kasteen ja vesipisaroiden syntyä laitepinnoille saadaan estettyä ja käyttölämpötila herkemmille laitteille säilytettyä riittävänä. Tämä suojaa asennusta ei toivotuilta vioilta, käytön keskeytyksiltä ja normaalia voimakkaammalta kulumiselta.






