HAGER - Kontaktori - ESC443 3s+1a 40A k.230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 40 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3
Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612401260
Sähkönumero
3748112
Toimittajan tuotenumero
ESC443
Tukkuerä
48
Mitoitettu toimintavirta:
40 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Mitoitettu magnetointijännite:
230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoituskäyttöjännite:
400...400 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
4000 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
1900 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
3000 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1300 VA
Upotussyvyys:
60 mm
- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan




