HAGER - Kontaktori - ESD240 2s 40A k.24V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Upotussyvyys - 60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma - 4000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612401079
Sähkönumero
3748100
Toimittajan tuotenumero
ESD240
Tukkuerä
48
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Upotussyvyys:
60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma:
4000 W
Loistelamppukuorma maks.:
1900 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
3000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1300 VA
- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan