HAGER - Kontaktori - ESM227 1s+1a 25A k.110/127V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Upotussyvyys - 60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma - 1900 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400645
Sähkönumero
3748083
Toimittajan tuotenumero
ESM227
Tukkuerä
108
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Upotussyvyys:
60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma:
1900 W
Loistelamppukuorma maks.:
950 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1990 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
810 VA
- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan