HAGER - Kontaktori hurinaton - ESC263S 2s 63A k.230V hur

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 63 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400331
Sähkönumero
3748064
Toimittajan tuotenumero
ESC263S
Tukkuerä
48
Mitoitettu toimintavirta:
63 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitettu magnetointijännite:
230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoituskäyttöjännite:
400...400 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
6500 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
3000 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
4700 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
2100 VA
Upotussyvyys:
60 mm
- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan




