HAGER - Kontaktori hurinaton - ESC325S 3s 25A k.230V hur

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3
Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400102
Sähkönumero
3748038
Toimittajan tuotenumero
ESC325S
Tukkuerä
72
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Mitoitettu magnetointijännite:
230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoituskäyttöjännite:
400...400 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1900 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
950 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1990 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
810 VA
Upotussyvyys:
60 mm
Hurinaton:
kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei




