HAGER - Kontaktori hurinaton - ESD440S 4s 40A k.24V hur

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Upotussyvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400416
Sähkönumero
3748062
Toimittajan tuotenumero
ESD440S
Tukkuerä
48
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Upotussyvyys:
60 mm
Kontaktori hurinaton, koskettimet 4s 40A Ui=440VAC, ohjauskela 24V AC/DC, koko 3 moduulia Hurinaton moduulikontaktori valaistuskuormien ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Asennettaessa useita kontaktoreita rinnakkain, asenna välimoduuli LZ060 joka toisen kontaktorin väliin riittävän ilmankierron takaamiseksi tuotteiden välilllä.
- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan
- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan



