HAGER - Kontaktori hurinaton - ETC225S 2s 25A k.230V LVV hur

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400041
Sähkönumero
3748000
Toimittajan tuotenumero
ETC225S
Tukkuerä
20
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitettu magnetointijännite:
230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1900 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
kyllä
Loistelamppukuorma maks.:
950 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1990 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
810 VA
Upotussyvyys:
64 mm
Hurinaton:
kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
kyllä




