HAGER - Korkeudensäätösetti - FZ279 säätöalue 12-32mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 30 mm
Korkeus - 40 mm
Syvyys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612762910
Sähkönumero
3427197
Toimittajan tuotenumero
FZ279
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
30 mm
Korkeus:
40 mm
Syvyys:
2 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korotuskappalepakkaus FWxxUS2 koteloiden upotuskauluksen korkeudensäätöön välillä 12-32mm Korotuspalapakkaus uppoasennettavien moduulikoteloiden FWxxUS2 upotuskehyksen korkeuden säätöön. Korotuspalapakkauksella saavutettava upotuskehyksen korkeussäätövara on 12 - 32 mm.