HAGER - Korotuskehys Volta - VZ115N kot. VH60xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 350 mm
Korkeus - 882 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616668188
Sähkönumero
3426582
Toimittajan tuotenumero
VZ115N
Tukkuerä
1
Leveys:
350 mm
Korkeus:
882 mm
RAL-numero:
9010
Korotuskehys, volta, koteloille VH60x Korotuskehys 5-rivisten volta-moduulikoteloiden ja data-asennuskoteloiden upotussyvyyden vähentämiseksi 88 mm:stä 72 mm. Korotuskehys asennettaan kotelon upotuskehyksen alle. Muovista valmistetun korotuskehyksen väri on puhtaanvalkoinen RAL9010.



