HAGER - Korotuskehys - VZ111N kot. VH12xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 350 mm
Korkeus - 358 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616666481
Sähkönumero
3427514
Toimittajan tuotenumero
VZ111N
Tukkuerä
0
Leveys:
350 mm
Korkeus:
358 mm
RAL-numero:
9010
Korotuskehys, volta, koteloille VH12x Korotuskehys 1-rivisten volta-moduulikoteloiden upotussyvyyden vähentämiseksi 88 mm:stä 72 mm. Korotuskehys asennettaan kotelon upotuskehyksen alle. Muovista valmistetun korotuskehyksen väri on puhtaanvalkoinen RAL9010.



