HAGER - Korotuskehys - VZ112N kot. VH24xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 350 mm
Korkeus - 507 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616666498
Sähkönumero
3427515
Toimittajan tuotenumero
VZ112N
Tukkuerä
0
Leveys:
350 mm
Korkeus:
507 mm
RAL-numero:
9010
Korotuskehys, volta, koteloille VH24x Korotuskehys 2-rivisten volta-moduulikoteloiden upotussyvyyden vähentämiseksi 88 mm:stä 72 mm. Korotuskehys asennettaan kotelon upotuskehyksen alle. Muovista valmistetun korotuskehyksen väri on puhtaanvalkoinen RAL9010.



