HAGER - Korotuskehys - VZ113N kot. VH36xx Fe


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 350 mm
Korkeus - 632 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616666504
Sähkönumero
3427516
Toimittajan tuotenumero
VZ113N
Tukkuerä
0
Leveys:
350 mm
Korkeus:
632 mm
RAL-numero:
9010
Korotuskehys, volta, koteloille VH36x Korotuskehys 3-rivisten volta-moduulikoteloiden upotussyvyyden vähentämiseksi 88 mm:stä 72 mm. Korotuskehys asennettaan kotelon upotuskehyksen alle. Muovista valmistetun korotuskehyksen väri on puhtaanvalkoinen RAL9010.