HAGER - Korttikytkin Q.1/Q.3 - 10A/230VAC UKR val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Käyttötapa - hotellikortti
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334404798
Sähkönumero
2115046
Toimittajan tuotenumero
16406099
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Käyttötapa:
hotellikortti
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Väri:
valkoinen
Merkintä:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vipujen määrä:
0
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
57.3 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm