HAGER - Kosketussuoja DIN - VZ222N kot. VH24xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 443 mm
Rivien lukumäärä - 2
Leveys - 279 mm
Syvyys - 31 mm
Sarana - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616666238
Sähkönumero
3427531
Toimittajan tuotenumero
VZ222N
Tukkuerä
0
Korkeus:
443 mm
Rivien lukumäärä:
2
Leveys:
279 mm
Syvyys:
31 mm
Sarana:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kosketussuojalevy, volta, 2-rivinen Kosketussuojalevy uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH24NC, varaosaksi hävinneen tai vaurioituneen kosketussuojalevyn tilalle.


