HAGER - Kosketussuoja DIN - VZ224N kot. VH48xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 693 mm
Rivien lukumäärä - 4
Leveys - 279 mm
Syvyys - 31 mm
Sarana - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616666252
Sähkönumero
3427533
Toimittajan tuotenumero
VZ224N
Tukkuerä
0
Korkeus:
693 mm
Rivien lukumäärä:
4
Leveys:
279 mm
Syvyys:
31 mm
Sarana:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kosketussuojalevy, volta, 4-rivinen Kosketussuojalevy uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH48NC, varaosaksi hävinneen tai vaurioituneen kosketussuojalevyn tilalle.



