HAGER - Kosketussuoja - UM00S3 PR-mod. VZ00AS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 75 mm
Materiaali - muovi
Leveys - 250 mm
Väri - valkoinen
Syvyys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250610660829
Sähkönumero
3426747
Toimittajan tuotenumero
UM00S3
Tukkuerä
1
Korkeus:
75 mm
Materiaali:
muovi
Leveys:
250 mm
Väri:
valkoinen
Syvyys:
55 mm
Sarana:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Kosketussuoja ylä/ala 3-osaiselle pistorasiamoduulille VZ00AS,asennettaessa FWU-kotelon data-asennustilaan Kosketussuoja erillistuotteina tilattava pistorasiamoduulille VZ00AS, asennettaessa moduuli FWUxxK1 koteloiden data-asennustilaan.