HAGER - Kosketussuoja Univers - US12A1 VAL 500x150mm rivil.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 150 mm
Rivien lukumäärä - 1
Leveys - 500 mm
Syvyys - 50 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616291522
Sähkönumero
3425917
Toimittajan tuotenumero
US12A1
Tukkuerä
0
Korkeus:
150 mm
Rivien lukumäärä:
1
Leveys:
500 mm
Syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Kosketussuojakansi, universN, 150x500mm umpi Sormisuoja umpinainen univers N -kalustemoduulille riviliittimillä, koko 500x150mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.


