HAGER - Kosketussuoja Univers - US13A2 VAL 750x150mm DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 150 mm
Rivien lukumäärä - 1
Leveys - 750 mm
Syvyys - 50 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616291690
Sähkönumero
3425920
Toimittajan tuotenumero
US13A2
Tukkuerä
0
Korkeus:
150 mm
Rivien lukumäärä:
1
Leveys:
750 mm
Syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Kosketussuojakansi, universN, 150x750mm, 3x 12 moduulia Sormisuoja aukotettu univers N -kalustemoduulille DIN-kiskolla, koko 750x150mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.



