HAGER - Kosketussuoja Univers - US22A1 VAL 250x300mm DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 300 mm
Rivien lukumäärä - 2
Leveys - 500 mm
Syvyys - 50 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616291577
Sähkönumero
3425929
Toimittajan tuotenumero
US22A1
Tukkuerä
0
Korkeus:
300 mm
Rivien lukumäärä:
2
Leveys:
500 mm
Syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Kosketussuojakansi, universN, 300x500mm umpi Sormisuoja umpinainen univers N -kalustemoduulille riviliittimillä, koko 500x300mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.



