HAGER - Kosketussuoja Univers - US22A2 VAL 250x300mm DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 300 mm
Rivien lukumäärä - 2
Leveys - 500 mm
Syvyys - 50 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616291737
Sähkönumero
3425934
Toimittajan tuotenumero
US22A2
Tukkuerä
0
Korkeus:
300 mm
Rivien lukumäärä:
2
Leveys:
500 mm
Syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Kosketussuojakansi, universN, 300x500mm, 4x 12 moduulia Sormisuoja aukotettu univers N -kalustemoduulille DIN-kiskolla, koko 500x300mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.