HAGER - Kosketussuoja Univers - US23A1 VAL 750x300mm rivil.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 300 mm
Rivien lukumäärä - 2
Leveys - 750 mm
Väri - valkoinen
Syvyys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616291584
Sähkönumero
3425940
Toimittajan tuotenumero
US23A1
Tukkuerä
0
Korkeus:
300 mm
Rivien lukumäärä:
2
Leveys:
750 mm
Väri:
valkoinen
Syvyys:
50 mm
Kosketussuojakansi, universN, 300x750mm umpi Sormisuoja umpinainen univers N -kalustemoduulille riviliittimillä, koko 750x300mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.