HAGER - Kosketussuoja Univers - US23A2 VAL 750x300mm DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 300 mm
Rivien lukumäärä - 2
Leveys - 750 mm
Väri - valkoinen
Syvyys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616291744
Sähkönumero
3425942
Toimittajan tuotenumero
US23A2
Tukkuerä
0
Korkeus:
300 mm
Rivien lukumäärä:
2
Leveys:
750 mm
Väri:
valkoinen
Syvyys:
50 mm
Kosketussuojakansi, universN, 300x750mm, 6x 12 moduulia Sormisuoja aukotettu univers N -kalustemoduulille DIN-kiskolla, koko 750x300mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.