HAGER - Kosketussuoja Univers - US32A2 VAL 500x450mm DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 450 mm
Rivien lukumäärä - 3
Leveys - 500 mm
Syvyys - 50 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616365285
Sähkönumero
3425944
Toimittajan tuotenumero
US32A2
Tukkuerä
0
Korkeus:
450 mm
Rivien lukumäärä:
3
Leveys:
500 mm
Syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Kosketussuojakansi, universN, 450x500mm, 6x 12 moduulia Sormisuoja aukotettu univers N -kalustemoduulille DIN-kiskolla, koko 500x450mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.



