HAGER - Kosketussuoja Univers - US33A2 VAL 750x450mm DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 450 mm
Rivien lukumäärä - 3
Leveys - 750 mm
Syvyys - 50 mm
Sarana - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616365292
Sähkönumero
3425945
Toimittajan tuotenumero
US33A2
Tukkuerä
0
Korkeus:
450 mm
Rivien lukumäärä:
3
Leveys:
750 mm
Syvyys:
50 mm
Sarana:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Kosketussuojakansi, universN, 450x750mm, 9x 12 moduulia Sormisuoja aukotettu univers N -kalustemoduulille DIN-kiskolla, koko 750x450mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.


