HAGER - Kosketussuoja Univers - US42A2 VAL 500x600mm DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 600 mm
Rivien lukumäärä - 4
Leveys - 500 mm
Syvyys - 50 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616365315
Sähkönumero
3425947
Toimittajan tuotenumero
US42A2
Tukkuerä
0
Korkeus:
600 mm
Rivien lukumäärä:
4
Leveys:
500 mm
Syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Kosketussuojakansi, universN, 600x500mm, 8x 12 moduulia Sormisuoja aukotettu univers N -kalustemoduulille DIN-kiskolla, koko 500x600mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.