HAGER - Kosketussuoja - US11A2 VAL 250x150mm DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 150 mm
Rivien lukumäärä - 1
Leveys - 250 mm
Syvyys - 50 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616291676
Sähkönumero
3425914
Toimittajan tuotenumero
US11A2
Tukkuerä
1
Korkeus:
150 mm
Rivien lukumäärä:
1
Leveys:
250 mm
Syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Kosketussuojakansi, universN, 150x250mm, 1x 12 moduulia Sormisuoja aukotettu univers N -kalustemoduulille DIN-kiskolla, koko 250x150mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.



